Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX622ade Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX622ade Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute
Lexmark MX622ade Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE5-54795249
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36S0910
EAN/GTIN:
     734646636124
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Leistungsfähige MFPs optimieren die Schwarzweißdrucker-Produktivität

Allzeitbereit

Die Lexmark Multifunktionsgeräte sind robust und zuverlässig und für den Einsatz überall ausgelegt: vom Showroom bis zum Warenlager. Zuverlässige Leistung dank Komponenten mit langer Lebensdauer, einer Ersatzkassette mit einer Kapazität von bis zu 25.000 Seiten und einer maximalen Zuführungskapazität von bis zu 2.300 Blatt.

Rundum-Sicherheitspaket

Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst. Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheitausgezeichnet. Mit diesem Lexmark Produkt sind Sie auf die DSGVO vorbereitet.

Mehr erledigen

Wenn Leistung auf Einfachheit trifft, können Sie mehr erledigen. Der intuitive 17,8-cm-Farb-Touchscreen im Stil eines Tablets macht Ihre Aufgaben zum Kinderspiel. Gleichzeitig bietet er Ihnen Zugang zu Produktivitäts-Apps, die Ihnen Zeit sparen und Ihre Effizienz verbessern. Mit einer Druckleistung von bis zu 47 Seiten pro Minute und einem leistungsstarken Scanner, der bis zu 100 Bilder pro Minute erfassen kann (selbst bei gemischten Originalen), erhalten Sie das Benötigte blitzschnell. Mit dem optionalen integrierten Hefter können Sie sogar Ihre Druckausgabe heften.

Quad-Core-Leistung

Ein 1,2-GHz-Quad-Core-Prozessor mit 2 GB Standard-Arbeitsspeicher unterstützt Sie mit der nötigen Leistung, damit Sie mit einer Kombination aus Druck-, Kopier-, Fax- und Scan-Funktionen maximal produktiv sein können. Außerdem können Sie darauf vertrauen, dass Ihre komplexe Datei mit Bildern, Diagrammen und kleingedruckter Schrift genau so aussieht, wie Sie sie erstellt haben.

Energieeffizienz

Energiemanagement-Funktionen sorgen für niedrigen Energieverbrauch des Druckers sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus – denn jedes Watt zählt. Niedrigere Fixiertemperatur und automatische Verwaltung der Prozessorkerne basierend auf der Arbeitslast helfen Ihnen, die strikten Energy-Star-2.0-Anforderungen einzuhalten. Dies bedeutet Vorteile für die Umwelt und Ihr Budget.

Die Definition von gestochen scharfem Text

Einige Laserdrucker haben Mühe, grauen Text zu drucken, der gut lesbar ist – nicht die MX620 Serie. Dank innovativer Konturschriften-Technologie ist selbst der kleinste graue Text gestochen scharf und gut lesbar.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
175000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
54 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
56 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
55 dB
Sonstige Funktionen
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Finishing-Option
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
552 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
682 mm
Paketgewicht
26580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe
476.5 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
22300 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Netzwerkdrcukmethoden
LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0
Authentisierung Methode
802.1x
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
1200 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Abbildung, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
32 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
64 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
100 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
47 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter)
24 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
680 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
23.5 W
Energieverbrauch (bereit)
16.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.1 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druckränder
4 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.198,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,72*
€ 1.535,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,86*
€ 1.521,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,41*
€ 1.483,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,78*
€ 1.453,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,35*
€ 1.426,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
56F0Z00
ab € 39,44*
Zubehör
Lexmark
56F0ZA0
ab € 66,34*
Zubehör
Lexmark
35S8500
ab € 72,86*
Zubehör
Lexmark
56F0UA0
ab € 426,61*
Zubehör
Lexmark
58D0UA0
ab € 568,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.