Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems AirLancer IN-Q180 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne RP-SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirLancer IN-Q180
AirLancer IN-Q180
Artikel-Nr.:
     CIDE5-54437811
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61249
EAN/GTIN:
     4044144612497
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne lancom
Dual-Radio Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und vier Anschlüssen für optimale WLAN-Ausleuchtung

Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-Q180 kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtung für moderne Räumlichkeiten. Bei einer Installation an einer Zwischendecke fügt sich die Antenne unauffällig die Umgebung ein - optimal für Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels. Mit vier Anschlüssen eignet sie sich ideal für einen Parallelbetrieb in 5 GHz mit 2x2 MIMO und 2,4 GHz mit 2x2 MIMO.

Installation an einer Zwischendecke

Die Installation der LANCOM Airlancer IN-Q180 an einer Zwischendecke ist dann sinnvoll, wenn eine dezente Inneneinrichtung gewünscht ist. Unterhalb des Access Points angebracht sorgt sie für eine optimale WLAN-Ausleuchtung. Die Antenne fügt sich mit ihrem modernen und minimalistischen Design ideal in jeden Raum ein.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RG-178
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 / 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
3 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
55 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
220 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
40 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
208 g
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1 - 2,5:1
Montage
Decke/Wand
Zweck
Drinnen
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61250
ab € 95,08*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 398,27*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 328,00*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 241,36*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 288,86*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 172,88*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 178,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.