Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems Indoor-WLAN-Sektorantenne zur Deckenmontage, +3 dBi (2,4 GHz) bzw. +5 dBi Gewinn (5 GHz), 4x4 + 2x2 MIMO, inkl. Kabel und Montagesatz Netzwerk-Antenne MIMO-direkt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AirLancer IN-H180
AirLancer IN-H180
Artikel-Nr.:
     CIDE5-53706832
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61250
EAN/GTIN:
     4044144612503
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne lancom
wlan antenne
wlan antenne 5dbi
Dual-Radio Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und sechs Anschlüssen für optimale WLAN-Ausleuchtung

Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-H180 kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtung für moderne Räumlichkeiten. Bei einer Installation an einer Zwischendecke fügt sich die Antenne unauffällig die Umgebung ein - optimal für Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels. Mit sechs Anschlüssen eignet sie sich ideal für einen Parallelbetrieb in 5 GHz mit 4x4 MIMO und 2,4 GHz mit 2x2 MIMO.

Installation an einer Zwischendecke

Die Installation der LANCOM Airlancer IN-H180 an einer Zwischendecke ist dann sinnvoll, wenn eine dezente Inneneinrichtung gewünscht ist. Unterhalb des Access Points angebracht sorgt sie für eine optimale WLAN-Ausleuchtung. Die Antenne fügt sich mit ihrem modernen und minimalistischen Design ideal in jeden Raum ein.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RG-178
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 / 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
3 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
50 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
220 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
40 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
248 g
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1 - 2,5:1
Montage
Decke/Wand
Zweck
Drinnen
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61249
ab € 77,26*
Ähnlich
LANCOM Systems
61244
ab € 399,51*
Ähnlich
LANCOM Systems
61246
ab € 327,68*
Ähnlich
LANCOM Systems
61247
ab € 252,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
61242
ab € 289,02*
Ähnlich
LANCOM Systems
61243
ab € 173,17*
Ähnlich
LANCOM Systems
61241
ab € 177,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.