Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-590106 Herst.-Nr.: TS2TSJ25M3S EAN/GTIN: 760557840886 |
| |
|
| | |
| Die StoreJet 25M3 kombiniert extra Schock-Resistance mit einer SuperSpeed 5Gb/s Schnittstelle und USB 3.1 Gen 1, wodurch Ihre Daten extrem schnell übertragen werden und bestmöglich vor Erschütterung geschützt werden können. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 2.5 " | | HDD Kapazität | 2000 GB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | | Schnittstelle | USB 3.0/2.0 | | Typ | HDD | Energie | Bus-betrieben | USB | | Bus-Spannung | 5 V | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 185 g | | Breite | 80.8 mm | | Tiefe | 16.1 mm | | Höhe | 129.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Gummi | | Schutzfunktion | Schockresistent | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31, Ja | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 67,35* | € 86,07* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 68,03* | € 87,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 69,97* | € 88,76* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 71,20* | € 90,04* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,41* | € 90,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|