Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4227-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1200 W 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4227-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1200 W 2,2 kg
DeWALT DWE4227-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1200 W 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52917446
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4227-QS
EAN/GTIN:
     5035048548882
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Höhe
80 mm
Länge (mm)
285 mm
Sonstige Funktionen
Schalldruckpegel, unsicher
3 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
2 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
8.3 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
3 m/s²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 81,61*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 82,82*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.