Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telekom Samsung Galaxy S9+ 6.2Zoll Dual SIM 4G 4GB 64GB 3500mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-108774
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99927540
EAN/GTIN:
     8801643245115
Suchbegriffe:
Smartphone
telekom smartphone
smartphone
  • Super Slow Motion-Video für spektakuläre Momente
  • Low Light-Funktion für lebendige und klare Bilder trotz wenig Licht
  • HDR-Wiedergabe und Dolby Atmos für ein atemberaubendes Multimedia-Erlebnis
  • Persönlichen 3D-Avatar gestalten, animieren und mit Freunden teilen
Weitere Informationen:
Software
Plattform
Android
Vorinstalliertes Betriebssystem
Android 8.0
Netzwerk
Sim Card Steckplätze
Dual SIM
3G
Ja
4G
Ja
WLAN
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standard
LTE
Bluetooth
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
189 g
Breite
73.8 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
158.1 mm
Batterie
Batteriekapazität
3500 mAh
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sprechzeit (2G)
25 h
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.2 Zoll
Bildschirmauflösung
2960 x 1440 Pixel
Touchscreen
Ja
Orientierungssensor
Ja
Form des Bildschirms
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Display-Typ
SAMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Kamera
Rückkameratyp
Duale Kamera
Rückkamer-Blitz
Ja
Auflösung Rückkamera
12 MP
Front-Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera
8 MP
Zweite hintere Kamera Auflösung (numerisch)
12 MP
Speichermedien
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
50.3 GB
Max. Speicherkartengröße
400 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB Type-C male - USB Type-A female
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Violett
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.294 W/kg
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 2,49*
ab € 608,55*
€ 649,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 624,09*
€ 666,23*
pro Packung
Frei Haus
ab € 629,25*
€ 671,67*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 687,96*
€ 704,78*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,83*
€ 773,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,37*
€ 754,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.