Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telekom Samsung Galaxy S9 14,7 cm (5.77 Zoll) 4 GB 64 GB Dual-SIM 4G Violett 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-3022945
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99927552
EAN/GTIN:
     8801643187347
Suchbegriffe:
Smartphone
telekom smartphone
smartphone
  • Super Slow Motion-Video für spektakuläre Momente
  • Low Light-Funktion für lebendige und klare Bilder trotz wenig Licht
  • HDR-Wiedergabe und Dolby Atmos für ein atemberaubendes Multimedia-Erlebnis
  • Persönlichen 3D-Avatar gestalten, animieren und mit Freunden teilen
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.77 Zoll
Bildschirmauflösung
2960 x 1440 Pixel
Touchscreen
Ja
Orientierungssensor
Ja
Form des Bildschirms
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Display-Typ
SAMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Rückkamera
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Software
Plattform
Android
Vorinstalliertes Betriebssystem
Android 8.0
Speichermedien
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
50.3 GB
Max. Speicherkartengröße
400 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB Type-C male - USB Type-A female
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Violett
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.362 W/kg
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
3G
Ja
4G
Ja
WLAN
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standard
LTE
Bluetooth
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
68.7 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
147.7 mm
Batterie
Batteriekapazität
3000 mAh
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sprechzeit (2G)
22 h
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,28*
€ 545,12*
pro Packung
Frei Haus
ab € 519,83*
€ 550,34*
pro Stück
€ 2,49*
ab € 529,79*
€ 561,02*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 542,59*
€ 575,04*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,12*
€ 648,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,33*
€ 638,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,28*
€ 613,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Jäckel
16679
ab € 14,96*
Zubehör
Peter Jäckel
16680
ab € 15,51*
Zubehör
Peter Jäckel
16681
ab € 11,07*
Zubehör
Peter Jäckel
16683
ab € 11,01*
Zubehör
Peter Jäckel
16689
ab € 7,25*
Zubehör
Peter Jäckel
16973
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.