Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS5150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS5150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS5150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS5150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS5150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS5150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52149593
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2228C006
EAN/GTIN:
     4549292090741
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Canon PIXMA TS5150 Serie
Preisgünstiges Multifunktionssystem mit umfangreichen Verbindungsoptionen zum einfachen kabellosen Drucken, Scannen und Kopieren in Farbe von Mobilgeräten.

Drucken für die ganze Familie, einfach und preiswert mit smarter Konnektivität
Preiswerter Druckspaß für die ganze Familie: Das kompakte und schicke Multifunktionssystem macht das Drucken von großartigen Randlosfotos und Dokumenten ganz einfach und bietet smarte WLAN- und Cloud-Konnektivität.

Intelligente Konnektivität
Laden Sie einfach die Canon PRINT App herunter, mit der Sie mit Ihrem Mobilgerät (iOS oder Android) kabellos scannen und drucken können. Sie haben zahlreiche Verbindungsoptionen zur Auswahl, darunter auch Bluetooth®*.

Die Freiheit der Cloud
Erleben Sie die Freiheit, direkt aus sozialen Medien zu drucken und auf einen Cloud-Dient zu scannen** – ganz einfach mit PIXMA Cloud Link über die Canon PRINT App.

Vielseitig und kosteneffizient
Mit optionalen und kosteneffizienten XL-Tinten drucken Sie mehr Seiten für Ihr Geld und der automatische Duplex-Druck spart Papier. Zwei Papierzufuhren ermöglichen das gleichzeitige Vorhalten von Foto- und Normalpapier.

Einfache Bedienung
Bedienen, Betrachten und Verbinden – alles ganz einfach dank gut zugänglicher Tasten und einem manuell schwenkbaren 6,2 cm Farbdisplay mit demselben intuitiven Interface wie die Canon PRINT App.

Preisgünstige Qualität
Kompakt, schick und preisgünstig – dieses Farb-Multifunktionssystem arbeitet mit FINE Druckköpfen mit Tinte, die eine konstante Qualität liefern und sich schnell austauschen lassen. Ideal für den schnellen und einfachen Betrieb Zuhause.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
2
Digitaler Sender
Ja
Sonstige Funktionen
PictBridge
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
6500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
13.8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6.8 ipm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
5227B005
ab € 18,96*
Zubehör
Canon
5226B005
ab € 19,51*
Zubehör
Canon
7981A005
ab € 12,24*
Zubehör
Canon
1033A001
ab € 21,53*
Zubehör
Canon
1033A002
ab € 5,44*
Zubehör
Canon
6211B006
ab € 11,79*
Zubehör
Canon
5225B005
ab € 13,54*
Zubehör
Canon
5225B006
ab € 30,76*
Zubehör
Canon
2311B019
ab € 11,73*
Zubehör
Canon
2768B016
ab € 16,38*
Zubehör
Canon
1686B021
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.