Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 46M0907 Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46M0907 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
IBM 46M0907 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4822323
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46M0907
EAN/GTIN:
     883436082563
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
IBM 6Gb SAS HBA
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
FCC, EN, IEC, CSA, VCCI, BSMI, RRL(KCC)
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
5
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mindestsystemvoraussetzungen
PCIe x 8
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
217 x 98 x 140 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2003 Windows 2008 Red Hat Enterprise Linux 4 Red Hat Enterprise Linux 5 SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE Linux Enterprise Server 11 VMware 4.0 u1 Solaris 10
Sicherheit
UL
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
8.54 x 1.89 x 5.51 Zoll
Gewicht (imperial)
0.21 Pfund
Verpackungsgewicht (imperial)
0.99 Pfund
Verpackungsdaten
Paketgewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
95 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.