Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik 6076 Bildschirmschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6076 Bildschirmschutzfolie
Kaiser Fototechnik 6076 Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4819715
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Für Displays von Digitalkameras, Handys, PDAs und Navigationssysteme. Schützt das Display vor Kratzern, Verschmutzungen und Fingerabdrücken. Geeignet für Touchscreens. Hält durch Adhäsion und lässt sich wieder rückstandsfrei entfernen.

Drei 10 x 8 cm große Blätter (Diagonale ca. 5") mit Vermaßungsskizzen, beliebige Größen zuschneidbar.

Inkl. zwei Reinigungstüchern und Spatel zum blasenfreien Aufziehen der Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Sonstige Funktionen
Breite
100 mm
Technische Details
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Merkmale
Maximaler Bildschirmdurchmesser
5 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.