Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 530 4GB USB 2.0 Capacity Rot, Weiß USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetFlash 530 4GB USB 2.0 Capacity Rot, Weiß USB-Stick
Transcend JetFlash 530 4GB USB 2.0 Capacity Rot, Weiß USB-Stick
Artikel-Nr.:
     128-F611685
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF530
EAN/GTIN:
     7605578181682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der JetFlash 530 hat keine Kappe, die Sie abziehen müssen, wenn Sie den Stick benutzen möchten. Das kappenlose, ein- und ausziehbare Design schützt den Stick und somit auch die Daten, die sich auf dem Stick befinden. Er ist der ideale Begleiter für das Speichern und Übertragen von Daten. Er wurde speziell für Nutzer hergestellt, die gerne aktiv unterwegs sind und wird in fünf farbenfrohen Kapazitäten (bis zu 32GB) angeboten: orange, rot, blau, grün und lila.
- Kappenloses Design mit einem Schieberegler zum Ein- und Ausziehen des USB-Anschlusses
- Unterschiedliche Schiebereglerfarben: orange (2GB), rot (4GB), blau (8GB), grün (16GB) und lila (32GB)
- 100% kompatibel zu USB 2.0
- Plug-and-Play-Betrieb
- Stromversorgung über USB. Keine externe Stromversorgung oder Batterie benötigt
- Kostenloser Download des JetFlash® elite Datenmanagementprogramms.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
8.8 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
63.1 mm
Gewicht
10 g
Weitere Spezifikationen
Arbeitsspannung
5 V
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KCC, C-tick
Leistung
Kapazität
4 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,80*
€ 6,80*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 4,80*
€ 6,80*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,85*
€ 6,86*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.