Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite 4GB USB2.0 4GB USB 2.0 Capacity Grün USB-Stick


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite 4GB USB2.0 4GB USB 2.0 Capacity Grün USB-Stick
Transcend JetFlash elite 4GB USB2.0 4GB USB 2.0 Capacity Grün USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4718419
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF330
EAN/GTIN:
     5054533154186
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der JetFlash 300/330 besticht durch sein simples und dennoch elegantes, stromlinienförmiges Design. Mit einer großen Kapazität und einem Gewicht von nur 8,5g macht der JetFlash 300/330 es noch einfacher alle wichtigen Daten jederzeit und überallhin mitzunehmen.

Eigenschaften
- Kompakt und handlich
- Befestigungsöse
- Schwarzes (JetFlash 300) oder weißes (JetFlash 330) Design
- Kompatibel zu USB 2.0
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
18.8 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
8.5 g
Weitere Spezifikationen
Link/Act-LED
Ja
USB erfordert
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, C-tick, KCC
Leistung
Kapazität
4 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lesegeschwindigkeit
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3 MB/s
Plug
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.