Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E351600 Signage-Display 54,6 cm (21.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E351600 Signage-Display 54,6 cm (21.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E351600 Signage-Display 54,6 cm (21.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E351600 Signage-Display 54,6 cm (21.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E351600 Signage-Display 54,6 cm (21.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions E351600 Signage-Display 54,6 cm (21.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46498426
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E351600
EAN/GTIN:
     815335026409
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
54.61 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
526.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
193.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
383.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
6800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
617 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
477 mm
Paketgewicht
10800 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
10
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
4
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Kopfhörerausgänge
1
Display, sichtbarer Bereich BxH
467.06 x 267.78 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5200 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
526.9 x 193.4 x 383.8 mm
Netzteiltyp
AC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,12*
€ 541,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,04*
€ 523,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 105,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710549
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.