Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 9133 Lampenfassung 100 W Schwarz, Braun G4 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 9133 Lampenfassung 100 W Schwarz, Braun G4 LED
Goobay 9133 Lampenfassung 100 W Schwarz, Braun G4 LED
Goobay 9133 Lampenfassung 100 W Schwarz, Braun G4 LED
Artikel-Nr.:
     767-SO-65408
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     9133
EAN/GTIN:
     4040849091339
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
100 W
Nennstrom
5 A
Eingangsspannung
24 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Material
Polyphenylensulfid (PPS)
Kabellänge
0.15 m
Betriebsbedingungen
Nenntemperatur
210 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2196
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,93*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,60*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,92*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.