Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE811R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE811R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE811R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE811R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE811R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE811R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43565177
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE811R
EAN/GTIN:
     672792007675
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
aten hdmi extender
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
73 x 86.4 x 24.7 mm
Empfängergewicht
170 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.9 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Anzahl
1
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,61*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,94*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,54*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,47*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.073,08*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,51*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,05*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,44*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 160,32*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 151,31*
Zubehör
Aten
VE1901AEUT
ab € 168,80*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 246,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.