Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Accelera X-Grip N 205/45 R17 45 17Zoll 205mm Winter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accelera Accelera X Grip N 205/45R17 88V XL M+S
Accelera Accelera X Grip N 205/45R17 88V XL M+S
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43103033
Hersteller:
     Accelera
Herst.-Nr.:
     8997020615104
EAN/GTIN:
     8997020615104
Suchbegriffe:
Winterreifen
winterreifen
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Aspektratio (Höhe/Weite)
45
Durchmesser
17 Zoll
Reifenbreite
205 mm
Technische Details
Typ
Winter
Ladungsrating
88 (560kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG