Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer USB Bluetooth mini USB -adapter 1 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer USB Bluetooth mini USB -adapter 1 Mbit/s
Acer USB Bluetooth mini USB -adapter 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-42178
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.BTCSR.UD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Antennentyp
Meander IFA
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
77 x 120 x 25 mm
Maximale Strecke (außen)
20 m
Weitere Anschlüsse
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Data Link Protokolle
Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.