Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
LaCie Rugged Secure Externe Festplatte 2 TB Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41735363
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR2000403
EAN/GTIN:
     3660619403387
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Profis setzen auf Rugged-Festplatten.
Seit über zehn Jahren haben sich portable LaCie Rugged-Festplatten in anspruchsvollsten Situationen bewährt: an Filmsets, bei Fotoshootings und in Musikstudios der weltweit einflussreichsten kreativen Köpfe. Der Grund? Rugged-Produkte von LaCie sind die vertrauenswürdigste Lösung in der Branche, um Daten unterwegs zu erfassen und zu transportieren.

Zuverlässig. Schnell. Vielseitig.
design by neil poulton

Schützen Sie Ihre Daten.
Rugged schützt Ihre Daten
Wasserabweisend
Unempfindlich gegen Herunterfallen
Stoßfest
Hardwareverschlüsselung

Greifen Sie schnell darauf zu.
Rugged-Schnellzugriff
Thunderbolt
USB 3.0
RAID 0
SSD-Option

Und zwar von jedem Computer.
Rugged-Kompatibilität
USB-C
USB 3.0
Kompakte Größe
Durch Bus betrieben
PC-/Mac-fähig

Stellen Sie sich vor, man kombiniert die bewährte Spitzenleistung der Rugged mit der einzigartigen Verschlüsselungstechnik Seagate Secure. Das Ergebnis ist eine Festplatte, die zuverlässigen Schutz für Ihre Daten bietet – selbst wenn sie aus ihrem Gehäuse entfernt wird. Mit LaCie Rugged SECURE können Sie Ihre wichtigen Daten sicher übertragen und transportieren und sie vor unbefugten Zugriffen oder Diebstahl geistigen Eigentums schützen. Zudem bietet die Lösung universelle Kompatibilität mit USB-C, USB 3.0 und Thunderbolt 3. Und obendrein ist sie auch noch wasser-, sturz- und druckfest. Aber halt! Es gibt noch einen weiteren Vorteil: die Absicherung durch den 2-Jahres-Plan für die Rescue Datenwiederherstellungsdienste von Seagate.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
130 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
86 mm
Tiefe
135.1 mm
Höhe
18.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB, USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.