Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite JetFlash® 620, 16GB 16GB USB 2.0 Capacity Grün USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite JetFlash® 620, 16GB 16GB USB 2.0 Capacity Grün USB-Stick
Transcend JetFlash elite JetFlash® 620, 16GB 16GB USB 2.0 Capacity Grün USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4147953
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF620
EAN/GTIN:
     0760557817529
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Schnell, reich an Speichplatz und absolut sicher. Der JetFlash 620 verwendet die Dual-Channel-Technologie, bietet ausreichend Speicherplatz und wird mit Transcends exklusiver JetFlash SecureDrive-Software ausgeliefert. Sobald diese aktiviert wurde, sind nur Sie in der Lage, auf Dateien zuzugreifen, die sich im sicheren privaten Bereich befinden.

- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch MLC Flash Technologie
- Stromlinienförmiges, elegantes Design
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Kompatibel zu USB 2.0
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
19.3 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
60.9 mm
Gewicht
8.5 g
Weitere Spezifikationen
Link/Act-LED
Ja
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Leistung
Kapazität
16 GB
USB-Version
2.0
USB-Anschluss Typ A
Ja
Passwortschutz
Ja
Lesegeschwindigkeit
32 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
18 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG