Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P410 RAID-Controller PCI Express x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P410 RAID-Controller PCI Express x8
Hewlett Packard Enterprise P410 RAID-Controller PCI Express x8
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4147696
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     578230-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1+0, 5, 5+0, 10, 50
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
57.2 mm
Gewicht
1080 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,34*
€ 678,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,01*
€ 656,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,46*
€ 640,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 564,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.