Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-41183228
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T944340
EAN/GTIN:
     8715946645322
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-C5790DWF - WorkForce Pro WF-C5710DWF - WorkForce Pro WF-C5290DW - WorkForce Pro WF-C5210DW</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
19.9 ml
Seitenergebnis Farbtinte
3000 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T944340
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.19 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG06401
ab € 292,01*
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 324,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.