Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben RAMSES 708 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben RAMSES 708 Thermostat Weiß
Theben RAMSES 708 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40791976
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7080001
EAN/GTIN:
     4003468708026
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • Raumthermostat mit thermischer Rückführung
    - Auch für Klimageräte geeignet
    - Wechsler für Heizen bzw. Kühlen
    - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung
    - Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
75 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
240 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.