Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben RAMSES 703 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben RAMSES 703 Thermostat Weiß
Theben RAMSES 703 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40791940
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7030001
EAN/GTIN:
     4003468703052
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • Raumthermostat mit thermischer Rückführung
    - Inneneinstellung: Temperatureinstellung von außen nicht möglich. Einstellung der Temperatur erfolgt bei Inbetriebnahme im Innern des Gerätes
    - Integrierte Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteuerung mit Zeitschaltuhr möglich
    - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung
    - Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
75 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
240 V
Maximale Schaltspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
7010001
ab € 16,38*
Ähnlich
Theben
7050001
ab € 21,01*
Ähnlich
Theben
7060001
ab € 23,46*
Ähnlich
Theben
7080001
ab € 23,07*
Ähnlich
Theben
7090001
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.