Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Walimex 21640 Kamera-Montagezubehör Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40600608
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21640
EAN/GTIN:
     4056929216400
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1370 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
2140 g
Merkmale
Produkttyp
Schiene
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Aluminium, Karbon
Höchstgewichtskapazität
21.5 kg
Verbindender Thread
1/4, 3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.