Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BR 30/4 C Bodenreiniger/-trockner 820 W 200 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BR 30/4 C Bodenreiniger/-trockner 820 W 200 m²/h
Kärcher BR 30/4 C Bodenreiniger/-trockner 820 W 200 m²/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40330699
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-220.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Flächenleistung
200 m²/h
Praktische Flächenleistung
150 m²/h
Kapazität Schmutzwassertank
4 l
Kapazität Frischwassertank
4 l
Bürstendrehzahl (min)
1450 RPM
Bürstenanpressdruck (min)
100 g/cm²
Geräuschpegel
70.5 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
1180 mm
Gewicht
11500 g
Energie
Maximale Eingangsleistung
820 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,96*
€ 2.262,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,86*
€ 2.156,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,97*
€ 1.994,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,37*
€ 1.866,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,09*
€ 1.814,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.