Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BD 43/35 C Ep Bodenreiniger/-trockner 1400 W 1720 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BD 43/35 C Ep Bodenreiniger/-trockner 1400 W 1720 m²/h
Kärcher BD 43/35 C Ep Bodenreiniger/-trockner 1400 W 1720 m²/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40330688
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.515-401.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Flächenleistung
1720 m²/h
Praktische Flächenleistung
1250 m²/h
Kapazität Schmutzwassertank
35 l
Kapazität Frischwassertank
35 l
Bürstendrehzahl (min)
180 RPM
Bürstenanpressdruck (min)
30 g/cm²
Bürstenanpressdruck (max.)
40 g/cm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
1136 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
1030 mm
Gewicht
48000 g
Energie
Maximale Eingangsleistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.499,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.865,27*
€ 3.409,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.797,40*
€ 3.328,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.622,81*
€ 3.121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.548,80*
€ 3.033,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.499,29*
€ 2.974,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,04*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.468,41*
Zubehör
Kärcher
6.295-813.0
ab € 38,59*
Zubehör
Kärcher
6.296-049.0
ab € 35,03*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 43,96*
Zubehör
Kärcher
6.295-652.0
ab € 65,39*
Zubehör
Kärcher
6.369-470.0
ab € 56,42*
Zubehör
Kärcher
6.369-473.0
ab € 56,50*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 594,39*
Zubehör
Kärcher
6.295-814.0
ab € 671,52*
Zubehör
Kärcher
6.295-914.0
ab € 36,97*
Zubehör
Kärcher
6.369-472.0
ab € 56,49*
Zubehör
Kärcher
6.295-651.0
ab € 42,51*
Zubehör
Kärcher
6.291-389.0
ab € 71,46*
Zubehör
Kärcher
6.294-997.0
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.