Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 3.345-160.0 Fensterreinigungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 3.345-160.0 Fensterreinigungsgerät
Kärcher 3.345-160.0 Fensterreinigungsgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40259662
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     3.345-160.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.