Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Star LED-Lampe Warmweiß 2,4 W GY6.35 A++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39522182
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075811478
EAN/GTIN:
     4058075811478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY6,35
Sockel GY6,35
leuchtmittel gy6 35
Produktvorteile
- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz

Anwendungsgebiete
- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften
- LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen
- Quecksilberfreie Lampen
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge
57 mm
Farbe
Lichtfarbe
Warmweiß
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
347 g
Technische Details
Lampenleistung
2.4 W
Glühlampenform
Anheften
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Lichtleistung
300 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnenlebensdauer
15000 h
Farbwiedergabeindex
80
Leistungsfaktor
0,5
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Oberflächentyp
klar
Start-up Zeit
0.5 s
Energie
Energie-Effizienzklasse
A++
Glühbirnenspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.