Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
AOC 01 Series I1601FWUX Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39510357
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I1601FWUX
EAN/GTIN:
     685417714582
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Tragbares 15,6" Full HD IPS-Display mit USB-C-Anschluss
Der neueste tragbare Monitor von AOC mit USB-C-Anschluss, I1601FWUX, überzeugt durch ein klares 15,6” IPS-Display mit breiten Betrachtungswinkeln (160/160°) und 5 ms GtG. Inklusive Smart-Cover und Auto-Pivot-Modus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
Pivot
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 25 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Glanz
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Normal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
700:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
220 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.179 x 0.179 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
344.23 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
193.54 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
39.5 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
Helligkeit
220 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
389768
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
1574 g
USB Kabellänge
1.8 m
Tragetasche
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
376.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
8.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
235.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
824 g
Breite (ohne Standfuß)
376.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
824 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
5 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
23.5 W
AC Eingangsspannung
5 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550D3BLACK
ab € 62,28*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 39,96*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 111,40*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25BLACK
ab € 10,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 171,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.