Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-XEM-2XP Netzwerkkarte Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-XEM-2XP Netzwerkkarte Ethernet 10000 Mbit/s
Allied Telesis AT-XEM-2XP Netzwerkkarte Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3929399
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-XEM-2XP
EAN/GTIN:
     767035191331
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
320000 h
Sicherheit
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/ NZS 60950.1
Zertifizierung
UL, cUL, TUV
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
820 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.432,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,21*
€ 1.869,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,67*
€ 1.851,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,14*
€ 1.792,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,61*
€ 1.753,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,58*
€ 1.704,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.