Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 840429052 Bewegungsmelder Infrarotsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 840429052 Bewegungsmelder Infrarotsensor
Kopp 840429052 Bewegungsmelder Infrarotsensor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39102284
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     840429052
EAN/GTIN:
     4008224616461
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsschalter kopp
INFRAcontrol T 180° UP IP40 INFRAcontrol Bewegungsschalter, Farbe rein-wweiß, Unterputz, Schutzart IP40, Erfassungsbereich 180°, Erfassungsreichweite 9m, Empfohlene Montagehöhe 2m, Einstellzeit 20 Sek., 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, Test(2 sec.), Dämmerungsschwelle einstellbar 5, 20, 100 Lux und unendlich. Luxbereich 5 -1000. Test-Mode. 2-Draht Gerät für ohmsche und induktive Last, Anschlusswerte: 230 VAC, 50 Hz, Glühlampen max. 20-300 W, AC-Halogenlampe 20-300W,LV-Halogenlampe 20-300W, Leuchtstofflampen 20-150 W, Energie-Sparlampe 20-150 W, LED-Lampe: 5-100 W.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Anpassungsdauer
20 - 1800 s
Einbauhöhe (max)
2 m
Entdeckungswinkel
180 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Distanzerfassung
9 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
405402001
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.