Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Technic 300 Radierer Weiß 36 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Technic 300 Radierer Weiß 36 Stück(e)
Maped Technic 300 Radierer Weiß 36 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3909211
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     011300
EAN/GTIN:
     3154140113001
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Maped Kunststoff-Radierer Technic 300, weiß technischer Radierer, mit Dust Free Eigenschaften: nach dem Radieren bleibt nur ein einziger Rückstandsklumpen, Kleinformat speziell für Schulmäppchen, in Zellophanverpackung, Maße: (B)39 x (T)18 x (H)12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,637*
€ 0,758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,329*
€ 0,392
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
011301
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.