Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Bosch PBH 2800 RE Ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3879447
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 393 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Schlagzahl
4000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
720 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 447
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2 607 019 455
ab € 16,99*
Zubehör
Bosch
2 607 019 457
ab € 14,52*
Zubehör
Bosch
2 607 000 982
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.