Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9128-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox M9128-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2
Matrox M9128-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2
Matrox M9128-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3863013
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9128-E1024LAF
EAN/GTIN:
     790750240275
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Matrox M9128 LP PCIe x16

Die Matrox M9128 LP PCIe x16 Dual-Monitor-AGP-Grafikkarte rendert auf bis zu zwei DisplayPort-Monitoren eine gestochen scharfe Bildqualität bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang. Mit 1 GB Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen unterstützt die M9128 LP PCIe x16-Grafikkarte unabhängige und gestreckte Desktop-Modi und ist die ökonomische Wahl für Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Behörden. Durch den Low-Profile-Formfaktor kann die Karte einfach in eine Vielzahl von Systemen integriert werden. Sie wird von mehreren Betriebssystemen unterstützt und kann zusammen mit anderen M-Series-Grafikkarten zum Betrieb zusätzlicher Monitore eingesetzt werden.

Funktionen:

- Unterstützung von zwei hochauflösenden DisplayPort-Monitoren
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang
- Native PCI Express x16-Leistung
- Maximale Bandbreite für beste Leistung
- 1 GB Grafikspeicher
- Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Monitor-Anwendungen
- Low-Profile-Formfaktor
- Kann in eine Vielzahl von Systemen integriert werden, und verfügt über eine Halteklammer für den ATX-Formfaktor mit voller Höhe
- Passive Kühlung und niedriger Stromverbrauch
- Das lüfterlose Design eliminiert Geräusche und steigert die Produktzuverlässigkeit
- Gestreckte und unabhängige Desktop-Modi
- Erweitern Sie Ihren Desktop um mehrere Monitore, oder stellen Sie jeden Monitor unabhängig von anderen Monitoren ein
- Unterstützung mehrerer M-Series-Grafikkarten1
- Hinzufügen mehrerer Matrox M-Series-Grafikkarten zu einem System, um mehrere Monitore anzusteuern
- Verknüpfungsmodus der Grafikkarte1
- Integrieren von zwei M-Series-Grafikkarten in ein System, um noch weitere Monitore über einen gestreckten Desktop anzusteuern
- Matrox Clone
- Anzeigen einer Kopie eines Displays auf den anderen Displays
- Unternehmensweite Flexibilität
- Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist
- Matrox PowerDesk-Software
- Leichtes Konfigurieren und Verwalten von Programmfenstern auf mehreren Monitoren
- Unterstützung mehrerer Betriebssysteme
- Display-Treiber für Windows® 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP (32/64 Bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) und Linux

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

- Matrox M9128 LP PCIe x16-Grafikkarte mit werksseitig montierter ATX-Halteklammer (Low-Profile-Halteklammer im Lieferumfang enthalten)

Im Lieferumfang enthaltene Software

- CD mit Link zu den aktuellen Matrox Display-Treibern und zur PowerDesk Desktop-Management-Software


1 Betriebssystem-, Hardware- und Treiberkompatibilität müssen für große Monitor -Konfigurationsanordnungen verifiziert werden. Nicht unterstützt mit M9188. Weitere Informationen erhalten Sie bei Matrox.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167.64 mm
Höhe
68.58 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
1 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
Matrox
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte
2
Leistungen
OpenGL-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Zertifizierung
EMC B, ROHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, matrox grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 35,21*
Zubehör
Matrox
CAB-DP-DVIF
ab € 16,21*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 237,02*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 294,00*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 300,51*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,54*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 518,34*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 530,70*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.619,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.