Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
Western Digital Green 2.5" 240 GB Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38366226
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS240G2G0A
EAN/GTIN:
     718037858494
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SCHNELLER SPEICHER FÜR IHREN ALLTAGSBEDARF
WD Green SSDs verbessern Ihr tägliches Computererlebnis am Desktop-PC oder Notebook durch höhere Leistung und Zuverlässigkeit.

Verbesserte Leistung für Alltagsaufgaben
Mit dem Leistungsschub einer WD Green SATA SSD können Sie im Internet surfen, ein Spiel spielen oder einfach blitzschnell Ihr System starten.

Solide Zuverlässigkeit
Die leichten und stoßsicheren WD Green SSDs enthalten keine beweglichen Teile, sodass ihnen versehentliche Stöße und Stürze nichts ausmachen.

Geringerer Stromverbrauch. Länger spielen.
WD Green SSDs gehören zu den Festplatten mit dem branchenweit niedrigsten Energieverbrauch. Wenn weniger Energie verbraucht wird, läuft Ihr Notebookakku länger.

EIN EINFACHES UPGRADE FÜR IHREN PC
Die mit den meisten Desktop-PCs und Laptops kompatiblen WD Green SSDs sind für ein einfaches und problemloses Upgrade im 2,5 Zoll/7 mm-Gehäuse und als M.2 2280-Modul verfügbar.

WD SSD-DASHBOARD UND ACRONIS SOFTWARE ZUM HERUNTERLADEN
Behalten Sie die Leistung Ihrer Festplatte mit dem kostenlos herunterladbaren WD SSD-Dashboard im Blick und klonen Sie Ihre Festplatten mit der WD Edition von Acronis True Image.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.8 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.08 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.01 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
SLC
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
545 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
32.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDS100T2G0A
ab € 95,98*
Ähnlich
Western Digital
WDS480G2G0A
ab € 32,20*
Ähnlich
Western Digital
WDS240G2G0B
ab € 21,89*
Ähnlich
Western Digital
WDS480G2G0B
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.