Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Gastroback Design Milk & Chocolate Advanced Automatisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38295389
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42359
EAN/GTIN:
     4016432423597
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer gastroback
Design Milk & Chocolate Advanced

Cremiger Milchschaum auf dem Kaffee, heiße und warme Milch, kalter Milchschaum für Torten, Desserts und Cremes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
1700 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Aufschäumkapazität
300 ml
Milcherwärmungskapazität
600 ml
Steuerung
Tasten
Heiße Milch Temperaturj
67 °C
Kabellänge
0.8 m
Milchtank-Kapazität
0.6 l
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
650 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.