Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01211-001 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01211-001 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Axis 01211-001 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38222404
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01211-001
EAN/GTIN:
     7331021062177
Die neueste Generation der Axis Strahler baut auf aktuellster LED-Technologie auf und strahlt zielgerichtet mehr Licht ab. Die Reichweite dieses Strahlers ist größer, der Lichtverlust wird minimiert und die Überbelichtung von Vordergrundobjekten vermieden. Mit austauschbaren Linsen und einstellbarem Abstrahlwinkel wird das Gerät präzise auf das Sichtfeld Ihrer Netzwerk-Kamera ausgerichtet. Der LED-Infrarotstrahler AXIS T90D20 ist für eine einfache und flexible Installation von PoE-Switches und PoE-Midspans mit Wechselstrom- und Gleichstrom- sowie PoE-Eingängen ausgestattet. Dank der integrierten umweltfreundlichen Funktionen, z. B zum Anpassen der Leistungsaufnahme und Steuern der Telemetrie (nur beim Gleichstrom/Wechselstrom-Modell), tragen Axis Strahler zu einem höheren Energiesparpotenzial bei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Breite
100 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 70 °C
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
IR-LED-Einheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
01219-001, 01220-001, 01221-001
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
FCC Part 15.107 and 15.109 Class B, ICES-003 Issue 6 Class B, EN 55032 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B, EN 55015, EN 55024, EN 50130–4, EN 61547, EMC AC/DC variant, KCC KN15, KN 61547, IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471 (risk group 2), C22.2 No 250.0–08, UL 2108, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,90*
€ 553,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,10*
€ 523,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.