Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0602 1793 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 0602 1793 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Grau
Testo 0602 1793 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Grau
Testo 0602 1793 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38048964
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 1793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Schnell, robust und einfach in der Anwendung: Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den Lufttemperatur-Wert schon nach kurzer Ansprechzeit. Um das Messergebnis zu optimieren, kann der Fühler mit ca. 1,5 m/s in der Luft bewegt werden.

Der robuste Lufttemperaturfühler mit freiliegendem Sensor (Thermoelement Typ K) ermöglicht die Messung von Lufttemperatur mit kurzer Ansprechzeit. Er kann mit zahlreichen Messgeräten verbunden werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-60 - 400 °C
-76 - 752 °F
Reaktionszeit
1.5 ms
Laserklasse
2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3389491
ab € 53,75*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.457,26*
Zubehör
RS Pro
2194545
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.