Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST8000DM004 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Barracuda ST8000DM004 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Seagate Barracuda ST8000DM004 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37979885
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000DM004
EAN/GTIN:
     763649094419
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
220 MiB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.8 W
Energieverbrauch (idle)
4.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.