Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 1925.22 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 1925.22 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg 1925.22 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37860626
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     1925.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
80 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Einbauraum Tiefe
50 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Typ Enthaltene Leuchtmittel
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
12 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095982
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.