Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Post-It 655-6SS-MIA Rechteck Aqua colour, Limette, Pink, Rot 90Blätter Klebezettel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3636-66556
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70005291631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Aqua colour, Limette, Pink, Rot
Material
Papier
Gewicht & Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
127 mm
Verpackungsinformation
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 11,72*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 11,73*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 11,76*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,00*
€ 11,76*
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,63*
€ 12,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
70005290831
ab € 8,17*
Zubehör
3M
70005291656
ab € 5,08*
Zubehör
3M
70005291649
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.