Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-SAS-733TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-SAS-733TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Supermicro CSE-SAS-733TQ Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3756018
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-SAS-733TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Formfaktor
4U
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux
Größe (Imperial)
19 Zoll
Kompatibilität
SC733, 5035, 5036,7036
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5, 12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Stecker
2 x Molex, 4 x SATA, 2 x I2C
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Merkmale
Chipsatz
MG 9071
RAID Level
0, 1, 5
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.