Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Quigo Bezugspegel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Quigo Bezugspegel 10 m
Bosch Quigo Bezugspegel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37467375
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 500
EAN/GTIN:
     3165140836067
Suchbegriffe:
Baulaser
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Stativgewinde
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Maximale Reichweite
10 m
Levelling Präzision (±)
0.8 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Farbe des Laserbeams
Rot
Laserklasse
2
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 603 692 201
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.