Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

iiyama G-MASTER GB2530HSU-B1 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-443357
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2530HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570116461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
557.5 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
5200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Leistung
Energie-Effizienzklasse
A+
Stromverbrauch (in Betrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Energy Star-zertifiziert
Ja
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Sonstige Funktionen
Anzeige
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 Zoll
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
TN
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
HD-Typ
Full HD
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Blickwinkel, horizontal
170 °
Blickwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Pixel Abstand
0.283 x 0.283 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
543.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.61 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz
40 - 75 Hz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 3,95*
ab € 129,75*
€ 130,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 129,81*
€ 131,02*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 129,88*
€ 131,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,13*
€ 131,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,37*
€ 131,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 151,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,44*
€ 151,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 150,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
FPMA-C100
ab € 53,17*
Zubehör
NewStar
FPMA-D1330BLACK
ab € 63,09*
Zubehör
NewStar
FPMA-D700DD
ab € 135,90*
Zubehör
NewStar
FPMA-W25
ab € 10,44*
Zubehör
NewStar
FPMA-W830BLACK
ab € 26,04*
Zubehör
NewStar
NSMONITOR20
ab € 20,57*
Zubehör
NewStar
NS-WS100BLACK
ab € 730,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 114,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 64,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.