Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic EPS 100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic EPS 100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Dometic EPS 100 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37423317
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000440
EAN/GTIN:
     4015704252767
Suchbegriffe:
Gleichrichter
dometic gleichrichter
gleichrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kühlbox
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Eingangsstrom
4 A
Effizienz
87 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
860 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.