Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Lenco PMX-250 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37349416
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PMX-250
EAN/GTIN:
     8711902036203
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
  • Bluetooth 4.2
    - LED-Display für die Anzeige von Quelle & Spielzeit (aufwärts & abwärts)
    - PLL FM Radio
    - Bässe und Höhen einstellbar
    - Leistungsstarker Klasse D Verstärker mit X-Treibermodus
    - DJ-Mixer und DJ-Effekte
    - Zwei Eingänge: Eingang A: USB/Bluetooth/PLL UKW-Tuner/RCA Eingang B: USB/Line
    - Kopfhörer-Monitoring für A, B, A-B
    - Einstellbare LED-Lichteffekte zum Rhythmus der Musik
    - Ausgangsleistung: 200 Watt (RMS)
    - Subwoofer : 10"
    - Tweeter : 1" Horn
    - Lautsprechergitter aus Stahl
    - Integrierter Akku
    - Teleskopantenne

    Anschlussbuchse
    - 2 x USB-Port
    - 12V DC
    - Line-Eingang
    - RCA-Eingang
    - Gitarreneingang
    - Kopfhörer
    - Mikrofoneingang

    Inklusive
    - Netzkabel
    - Fernbedienung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14800 g
Breite
315 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
602 mm
Audio
RMS-Leistung
200 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lautsprecher
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 "
Tieftönerdurchmesser (imperial)
3 "
Verstaerker
Verstärkerklasse
D
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.