Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Lenco PMX-350 Tragbarer-/Partylautsprecher Schwarz 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37349414
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PMX-350
EAN/GTIN:
     8711902036210
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
  • Bluetooth 4.2
    - LED-Display für die Anzeige von Quelle & Spielzeit (aufwärts & abwärts)
    - PLL FM Radio
    - Bässe und Höhen einstellbar
    - Leistungsstarker Klasse D Verstärker mit X-Treibermodus
    - DJ-Mixer und DJ-Effekte
    - Zwei Eingänge: Eingang A: USB/Bluetooth/PLL UKW-Tuner/RCA Eingang B: USB/Line
    - Kopfhörer-Monitoring für A, B, A-B
    - Einstellbare LED-Lichteffekte zum Rhythmus der Musik
    - Ausgangsleistung: 320 Watt (RMS)
    - Subwoofer : 2 x 12"
    - Tweeter : 3" + 1"
    - Lautsprechergitter aus Stahl
    - Integrierter Akku
    - Teleskopantenne

    Anschlussbuchse
    - 2 x USB-Port
    - 12V DC
    - Line-Eingang
    - RCA-Eingang
    - Gitarreneingang
    - Kopfhörer
    - Mikrofoneingang

    Inklusive
    - Netzkabel
    - Fernbedienung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29200 g
Breite
430 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
1150 mm
Audio
RMS-Leistung
320 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lautsprecher
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 "
Tieftönerdurchmesser (imperial)
3 "
Verstaerker
Verstärkerklasse
D
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,68*
€ 389,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.