| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-37156561 Herst.-Nr.: MQ052T/A EAN/GTIN: 190198383501 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 418.7 x 114.9 x 10.9 mm | | Tastaturgewicht | 390 g | Energie | Energiequelle | Akku | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Design | Produktfarbe | Weiß | | Tastatur-Stil | Gerade | | Full-size Tastatur | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | Italienisch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Zweck | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |