| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-37134155 Herst.-Nr.: MQ052SM/A EAN/GTIN: 190198383495 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 41.87 x 11.49 x 1.09 mm | | Gewicht | 390 g | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Design | Produktfarbe | Aluminium | | Tastatur-Stil | Gerade | | Material | Aluminium | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Tastatursprache | Schweiz | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Zweck | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |