Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH Deckenbeleuchtung Weiß LED
Philips 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH Deckenbeleuchtung Weiß LED
Philips 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37110478
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66168899
EAN/GTIN:
     4030732661688
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
Maxos Led Industry - TL5 49 W 1-längig - LED Module, system flux 4000 lm - 840 Neutralweiß - Elektronisches Betriebsgerät, DALIregelbar - Breitstrahlend - Weiß

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach
Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen
relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos
LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz
von bis zu 133 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber
Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten
Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung.Der
minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende
Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des
Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer
doppel-asymetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im
Einzelhandel. Es gibt zwei Ausführungen bezüglich des Lumenpaketes. Zum einen die
Variante (LED40S) mit 4.000 Leuchtenlumen, die zum direkten 1:1 Ersatz für bestehende
Lichtträger mit Leuchtstofflampe 1x58 W oder 1x49 W und Reflektor eingesetzt werden
kann. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen
(LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu
herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung
bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
klar
Zertifizierung
RoHS, ENEC, CE
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
157 lm/W
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED40S
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
25000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Glühdrahtprüfung
650/30
Steuersignalspannung
0-16 V
Lichtquelle
840
Leistungstoleranz
10 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1765 g
Länge (mm)
1478 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
22 A
Einschaltzeit
0.275 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
10809100
ab € 7,47*
Zubehör
Philips
13179200
ab € 4,06*
Zubehör
Philips
58364599
ab € 26,75*
Zubehör
Philips
66188699
ab € 3,68*
Zubehör
Philips
13546200
ab € 5,84*
Zubehör
Philips
25867300
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.